Referencias
Festo:LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
Rubix:798199132000
fabricante:532882
EAN:4052568166182

Documentos
Detalles de producto : LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
Combinación de filtro fino LFMBA-1-D-MAXI-DA-A 0.01 µm cartucho filtrante, con protector de cuenco metálico, con indicador de presión diferencial, drenaje automático de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia del filtro=99,9999 %
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2739,4 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
880,95 € Sin IVA
/ unidad
1065,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días