Referencias
SMC:AMG450C-04D
Rubix:798680181000
EAN:3618035577335

Documentos
Detalles de producto : AMG450C-04D 00547204
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106x239x106 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1428 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/2 '' |
| Tipo | water separator |
| Material | standard |
| Tasa de flujo volumétrico | 2200 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | rc 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,02 € Sin IVA
/ unidad
341,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días