Referencias
Festo:MS4-LFM-1/8-ARM-DA
Rubix:798199384000
fabricante:536821
EAN:4052568171971
Documentos
Detalles de producto : MS4-LFM-1/8-ARM-DA
Microfiltro MS4-LFM-1/8-ARM-DA Filtro 0.01 µm, cuenco de plástico con protector para cuenco de plástico, drenaje de condensado manual, con indicador de presión diferencial, dirección de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=4, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,82 € Sin IVA
/ unidad
99,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días