AFF90D-F20

Filtro de línea principal

Ver información técnica

Referencias

SMC:AFF90D-F20
Rubix:798808914000
fabricante:AFF90D-F20
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)2 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AFF90D-F20


Filtros de línea principal. Clasificación de filtración nominal 3 µm o 1 µm. Caudal nominal de 300 a 14500 l/min (ANR). Tamaño de la conexión 1/8 a 2. Opción de indicador de servicio del elemento filtrante.

Cualidades

Diseño que ahorra espacio, ahorro de mano de obra en el tendido de tuberías. Ligero. Tamaño de puerto: 1, 1 1/2, 2. Roscas: Rc, G, NPT

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)2 ''
Finura de filtro1 µm
Tipohauptleitungsfilter (aff)
Tasa de flujo volumétrico14500 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Conexióng
1019,50 € Sin IVA
/ unidad
1233,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días