MS6-LFM-1/4-BRM

Filtro fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-1/4-BRM
Rubix:798198926000
fabricante:529667
EAN:4052568164195
MS6-LFM-1/4-BRM Fine filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/4-BRM


Filtro fino MS6-LFM-1/4-BRM, filtro de 1 µm, vasija de plástico con protector de vasija de plástico, drenaje de condensados manual, dirección del flujo: de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensados=rotatorio manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)240x78x104 mm
Peso neto742 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro1 µm
Materialaluminio fundido a presión
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
105,66 € Sin IVA
/ unidad
127,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días