LFMA-1/2-D-MAXI-DA-A

Filtro ultrafino LFMA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMA-1/2-D-MAXI-DA-A
Rubix:798199110000
fabricante:532860
EAN:4052568165963
LFMA-1/2-D-MAXI-DA-A Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMA-1/2-D-MAXI-DA-A


Microfiltro LFMA-1/2-D-MAXI-DA-A 0.01 µm cartucho filtrante, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensados automático. Serie=D, Tamaño=Maxi, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensados=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto1492,5 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.01 µm
446,22 € Sin IVA
/ unidad
539,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días