Referencias
Festo:LFMA-1/4-D-MIDI-DA
Rubix:798202648000
fabricante:532846
EAN:4052568165826

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMA-1/4-D-MIDI-DA
Microfiltro LFMA-1/4-D-MIDI-DA 0.01 µm cartucho filtrante, con protector de cuenco metálico, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Serie=D, Tamaño=Midi, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1015 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,05 € Sin IVA
/ unidad
226,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días