AF30-F02D 00086094

Filtro de aire

Ver información técnica
Referencias
SMC:AF30-F02D
Rubix:752104100043
fabricante:AF30-F02D
AF10-60, Modular Style, Air Filter
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 bspp ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AF30-F02D 00086094


Filtro de aire de estilo modular
Índice de filtración nominal 5 &#181m
Caudal máximo de hasta 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de M5 a 1
Fácil sustitución y menor espacio de mantenimiento necesario
Opción de drenaje automático tipo flotador.

Información técnica


Atributos
Peso neto320 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 bspp ''
Tipoluftfilter
Tasa de flujo volumétrico12500 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Conexióng1/4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,62 Sin IVA
/ unidad
63,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días