Referencias
Festo:LFP-D-MINI-5M
Rubix:798197425000
fabricante:159640
EAN:4052568011901

Documentos
Detalles de producto : LFP-D-MINI-5M
Filter cartridge LFP-D-MINI-5M Used in conjunction with Service units. Size=Mini, Series=D, Grade of filtration=5 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x45x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10,11 g |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | filter cartridge lfp-d-mini-5m 159640 |
| Material | metal |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,17 € Sin IVA
/ unidad
11,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días