AMG250C-F03C

Separador de agua

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMG250C-F03C
Rubix:798140177000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 bspp ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMG250C-F03C


Separador de agua
Tasa de eliminación de agua 99%
Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2
Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76x186x76 mm
Peso neto600 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g3/8 bspp ''
Finura de filtro3 µm
Tiposeparatore d'acqua
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexióng 3/8
150,11 Sin IVA
/ unidad
181,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días