Referencias
Festo:MS9-LFM-3/4-AUM
Rubix:798203774000
fabricante:553070
EAN:4052568195298

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-3/4-AUM
Filtro ultrafino MS9-LFM-3/4-AUM Filtro 0,01 µm, cuba metálica, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensados=manual giratorio
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | die-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, wrought aluminium alloy, pa, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,67 € Sin IVA
/ unidad
501,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días