F73G-3GN-QT3

Filter

Ver información técnica
Referencias
Norgren:F73G-3GN-QT3
Rubix:798704955000
fabricante:F73G-3GN-QT3
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F73G-3GN-QT3


Compressed air filter 40 My G 3/8
Excelon design allows in-line installation or modular installation with other Excelon products. Features a quick release bayonet bowl.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro40 µm
Tipoparallel (g)
Materialbody: die-cast aluminum; bowl: transparent polycarbonate (pc); filter element: sintered polypropylene (pp); elastomers: cr & nbr
Tasa de flujo volumétrico2100 l/min
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.-34 °C
Temperatura máx.50 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,68 Sin IVA
/ unidad
262,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días