Referencias
IMI Norgren:5576-98
Rubix:798450893000
fabricante:5576-98


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.125 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 25 µm |
Detalles de producto : 5576-98
Elemento filtrante 25 My
Kit de elemento filtrante - 25Um
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.125 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 25 µm |
| Tipo | filterelement - 25 µm |
| Material | bronce sinterizado |
| Presión de servicio mín. | 0.7 bar |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Conexión | 1/8' rohrgewinde (1/8' pipe thread) – für ablassverbindung |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,78 € Sin IVA
/ unidad
338,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días