LFMA-1/4-D-MINI-DA

Filtro ultrafino LFMA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMA-1/4-D-MINI-DA
Rubix:798202646000
fabricante:532844
EAN:4052568086350
LFMA-1/4-D-MINI-DA Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMA-1/4-D-MINI-DA


Microfiltro LFMA-1/4-D-MINI-DA 0.01 µm, cartucho filtrante, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, desagüe de condensado manual. Serie=D, Tamaño=Mini, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Desagüe de condensado=manual rotativo

Información técnica


Atributos
Peso neto425 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
117,00 Sin IVA
/ unidad
141,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días