LINTERNA FRONTAL C/LUZ TRASERA REDLITHIUM USB TRUEVIEW L4HL-VIS-301


Faro

Referencias
milwaukee:L4 HL-VIS-301
rubix:799226427000
fabricante:4933479768
ean:4058546375621

Detalles de producto : LINTERNA FRONTAL C/LUZ TRASERA REDLITHIUM USB TRUEVIEW L4HL-VIS-301


Iluminación de tareas manos libres excepcional con luz de seguridad Proporciona 600 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW™ con opciones de haz de luz puntual y de inundación La luz de seguridad tiene opciones fijas y parpadeantes que le hacen visible hasta 400 m desde todas las direcciones cuando se utiliza con el faro delantero La luz de casco con clip tiene una correa elástica, empuñadura de silicona, incluye dos clips universales para casco y es compatible con todos los cascos Proporciona tiempo de funcionamiento durante todo el día con cinco modos de salida de luz: Hybrid Spot/Flood, Flood High, Flood Medium, Flood Low, Spot High Resistente al agua y al polvo IP53 y soporta caídas de hasta 2 m Ideal para trabajos en carretera, túneles o subterráneos, observadores, señalizadores y profesionales que trabajan alrededor de equipos en movimiento Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB de forma interna con un cable micro USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido) El indicador de combustible permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB Incluye cable USB.

Información técnica


Atributos
Luminosidad600 lm
Número de LED1
Tensión4 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,30 Sin IVA
/ unidad
160,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días