LINTERNA FRONTAL BATERIA TRASERA REDLITHIUM USB TRUEVIEW L4HLRP-301
Faro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:L4 HLRP-301
Rubix:799226428000
fabricante:4933479767
EAN:4058546375614



Documentos
Detalles de producto : LINTERNA FRONTAL BATERIA TRASERA REDLITHIUM USB TRUEVIEW L4HLRP-301
TRUEVIEW™ USB rechargeable headlamp with up to 600 Lumens of high definition output. Light head that provides an unobstructed view with 125° of flood beam coverage. Equipped with a sweat absorbing microfiber strap for comfort on bare heads. Four light output modes and up to 25 hours of run time. IP54 rated. USB power source or AC outlet charge options (wall plug not included). Fuel gauge allows fast checking of REDLITHIUM™ USB battery charge. Weight 0,2kg. Supplied with USB cable and universal hard hat clips.
Cualidades
-Dispone de un cabezal de luz ultrafino que proporciona una visión sin obstrucciones con 125° de cobertura del haz de luz
Diseñado con el paquete de baterías en la parte trasera para una máxima maniobrabilidad en espacios reducidos y un diseño equilibrado para su uso durante todo el día
Equipado con una correa de microfibra que absorbe el sudor para mayor comodidad en cabezas descubiertas y cuatro clips para cascos incluidos para conexiones seguras en todos los cascos
Tiene cuatro modos de salida de luz: Alto, Medio, Bajo y Eco para más de 25 horas de funcionamiento para maximizar la salida de luz o prolongar el tiempo de funcionamiento
La luz de casco con clip tiene clasificación IP54 de resistencia al agua y al polvo y puede soportar caídas de hasta 2 m
Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
El indicador de combustible permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB
Incluye cable USB.
Diseñado con el paquete de baterías en la parte trasera para una máxima maniobrabilidad en espacios reducidos y un diseño equilibrado para su uso durante todo el día
Equipado con una correa de microfibra que absorbe el sudor para mayor comodidad en cabezas descubiertas y cuatro clips para cascos incluidos para conexiones seguras en todos los cascos
Tiene cuatro modos de salida de luz: Alto, Medio, Bajo y Eco para más de 25 horas de funcionamiento para maximizar la salida de luz o prolongar el tiempo de funcionamiento
La luz de casco con clip tiene clasificación IP54 de resistencia al agua y al polvo y puede soportar caídas de hasta 2 m
Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
El indicador de combustible permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB
Incluye cable USB.
Información técnica
Atributos
| Luminosidad | 600 lm |
|---|---|
| Número de LED | 4 |
| Tensión | 4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,90 € Sin IVA
/ unidad
106,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
