LINTERNA FRONTAL BATERIA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW IRHL450 C/CABLE MICRO USB

Faro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:IR HL450
Rubix:799225675000
fabricante:4933478587
EAN:4058546347802
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LINTERNA FRONTAL BATERIA INTERNA RECARGABLE TRUEVIEW IRHL450 C/CABLE MICRO USB


TRUEVIEW™ USB rechargeable headlamp with up to 100 m beam distance and 450 Lumens. 4 mounting clips for securing to helmets and adjustable strap with rubber grip. Detachable magnetic light head attachment for hands-free use and storage. Flood, Spot and Spot/ Flood beam options in different output modes for optimal brightness and up to 16 hrs run time. IP54 rated. Weight with battery 0,12 kg. Supplied with 1 x 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB battery and micro-USB.

Cualidades

-450 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 100 m de distancia de haz de luz
Opciones de haz de luz Flood, Spot y Spot/ Flood en diferentes modos de salida para un brillo óptimo y hasta 16 h de autonomía
4 clips de montaje para asegurar a cascos y correa ajustable con empuñadura de goma
Ajuste magnético desmontable del cabezal de la luz para uso y almacenamiento manos libresClasificación IP54, la linterna está protegida contra el polvo y las caídas de agua
Carga cómodamente la batería interna MILWAUKEE® RECARGABLE con el cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de CA (enchufe de pared no incluido)
El indicador de carga permite comprobar rápidamente la carga de la batería
Cable micro-USB trenzado con extremos metálicos
Incluye cable USB

Información técnica


Atributos
Luminosidad450 lm
Número de LED1
Tensión4 V
72,90 Sin IVA
/ unidad
88,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días