LINTERNA NEW TIKKA GRIS

TIKKA®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Petzl:E061AA00
Rubix:799030216000
brand logo
Documentos

Detalles de producto : LINTERNA NEW TIKKA GRIS


Compacta y ligera: solo 94 g.
Iluminación de proximidad, homogénea y confortable:
- Haz luminoso amplio y homogéneo que permite ver confortablemente al alcance de la mano o en los pies.
- Tres niveles de iluminación blanca: MAX BURN TIME (autonomía máxima), STANDARD (mejor equilibrio potencia/autonomía) y MAX POWER (potencia máxima).
- Iluminación roja fija para conservar la visión nocturna sin deslumbrar el entorno e intermitente para señalar la presencia, especialmente en caso de emergencia.
Fácil de utilizar:
- Botón único para seleccionar fácil y rápidamente el nivel o el color de iluminación.
- Pletina que permite orientar la linterna muy fácilmente en la dirección deseada.
- Indicador luminoso al encender y apagar la linterna que permite consultar el nivel de la batería.
- Reflector fosforescente práctico para encontrar la linterna apagada, incluso en la oscuridad.
- Función LOCK para evitar el encendido accidental durante el transporte/almacenamiento.
- Cinta amovible, lavable y con regulación simétrica para facilitar el ajuste.
- Bolsa para guardar y transportar que permite transformar la linterna en lámpara.
- Construcción HYBRID CONCEPT: la TIKKA® se sirve con tres pilas AAA/LR03 y también es compatible con la batería CORE (no incluida). La linterna detecta automáticamente la fuente de energía y ajusta los rendimientos de la iluminación.
- Compatible con las fijaciones HELMET ADAPT y BIKE ADAPT 2 para instalar la linterna en cualquier tipo de casco o en una bicicleta (1).

(1) Atención: esta linterna no está certificada para ser utilizada en carretera: durante la utilización en una zona regulada por un código de circulación, las iluminaciones Petzl no sustituyen a las iluminaciones normalizadas obligatorias.
Características:
Potencia: 350 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1)
Peso: 94 g
Tipo de haz luminoso: amplio
Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas)
Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
Certificaciones: CE
Estanqueidad: IPX4 (resistente a las proyecciones de agua)

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días