DIN 976-1 INOX A2-70 M-16X3000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF3M16A2-70
Rubix:799121569000
fabricante:0976216 3000
EAN:4043377232052
brand logo

Resumen técnico

Longitud3000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-16X3000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 16X3000

Información técnica


Atributos
Longitud3000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM16
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca16 mm
514,05 € Sin IVA
/ 5 unidades
622,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

3000 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16