DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X0060 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BF6CM16A4-70
Rubix:799127893000
fabricante:0976416 60
EAN:4043377298287
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X0060 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM16
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca16 mm
225,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
272,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16