DIN 976-1 INOX A2-70 M-12X0160 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BF16CM12A2-70
Rubix:799128236000
fabricante:0976212 160
EAN:4043377295354
brand logo

Resumen técnico

Longitud160 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-12X0160 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X160

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM12
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca12 mm
449,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
543,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M12