Referencias
Spartex:BF50CM18A2-70
Rubix:799127942000
fabricante:0976218 500
EAN:4043377342379


Resumen técnico
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-18X0500 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 18X500
Información técnica
Atributos
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,80 € Sin IVA
/ 20 unidades
511,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
500 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M18