DIN 976-1 INOX A2-70 M-24X0400 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BF40CM24A2-70
Rubix:799128008000
fabricante:0976224 400
EAN:4043377296351
brand logo

Resumen técnico

Longitud400 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-24X0400 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 24X400

Información técnica


Atributos
Longitud400 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 976
Diámetro métricoM24
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca24 mm
1077,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
1304,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

400 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M24