DIN 976-1 INOX A4-70 M-20X0180 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BF18CM20A4-70
Rubix:799128195000
fabricante:0976420 180
EAN:4043377298423
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-20X0180 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X180
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM20
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca20 mm
477,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
578,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M20