Referencias
Spartex:TF3M45A4-50
Rubix:799121546000
fabricante:0976445 3000
EAN:4043377248923


Resumen técnico
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-50 M-45X3000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-50 DIN 976-1 A4-50 M 45X3000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M45 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1885,49 € Sin IVA
/ unidad
2281,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M45