Referencias
Spartex:TF25CM20A2-70
Rubix:799121621000
fabricante:0976220 250
EAN:4043377352934


Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-20X0250 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X250
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
564,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
250 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20