EXTRACTOR TORNILLOS M8-M11

Extractor de tornillos

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8551 S 3
Rubix:799226359000
fabricante:2659387
EAN:4010886930533
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior4.5 mm
Capacidad exterior13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EXTRACTOR TORNILLOS M8-M11


Extractor de tornillos
Bolt extractor size 3 M8-M11 For removing broken screws, bolts and tube ends Made from high-grade chrome-vanadium steel, tempered, 54-56 HRC Lower unscrewing torques thanks to the revised cross-section geometry Reduced drilling depth thanks to an optimised thread length Greater safety for user and component alike Larger application range, time-saving

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior4.5 mm
Capacidad exterior13 mm
Profundidad4.5 mm
Diámetro13 mm
2,36 € Sin IVA
/ unidad
2,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días