Referencias
Facom:U.232G3
Rubix:798527255000
EAN:3148517712782


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 1 |
|---|---|
| Capacidad interior | 222 mm |
| Capacidad exterior | 203 mm |
Detalles de producto : U.232G3 GARRAS U.232-160/U.232-210
U.232G1 para extractor U.232-65, U.232G2 para extractor U.232-90 / U.232-130, U.232G3 para extractor U.232-160 / U.232-210, U.232G4 para extractor U.232-270 / U.232-340. Garra suministrada por unidad.
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 1 |
|---|---|
| Capacidad interior | 222 mm |
| Capacidad exterior | 203 mm |
| Profundidad | 225 mm |
| Fuerza de extracción | 4 t |
| Diámetro | 31 mm |
| Tipo | garra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,44 € Sin IVA
/ unidad
50,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días