Referencias
Beta Tools:1521/2
Rubix:798171613000
fabricante:015210102
EAN:8014230045573


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 140 mm |
Detalles de producto : 1521/2-EXTRACTORE TRES PATAS REVERSIBL.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x170x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2800 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Diámetro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,35 € Sin IVA
/ unidad
217,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días