Referencias
Beta Tools:1520/2
Rubix:798171611000
fabricante:015200102
EAN:8014230045559


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 140 mm |
Detalles de producto : 1520/2-EXTRACTORE DOS PATAS REVERSIBLES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x255x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1886 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Diámetro | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,90 € Sin IVA
/ unidad
158,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días