2302810 1.07/4A-5 - EXTRACTOR UNIV. DE 3 PATAS 580X500 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:1.07/4A-5
Rubix:798178817000
fabricante:2302810
EAN:4036976125177
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior640 mm
Capacidad exterior580 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2302810 1.07/4A-5 - EXTRACTOR UNIV. DE 3 PATAS 580X500 MM


Extractor universal, patrón de 3 brazos 580x500 mm. Al igual que nuestro modelo estándar nr. 1.06, este extractor ha sido diseñado para todos los sectores de la industria, pero en particular para la construcción de motores eléctricos. También es apto para la extracción de poleas escalonadas para correas en V pesadas, volantes, engranajes, etc. Con pasadores, los brazos se bloquean en el cubo en un ángulo de 120 grados entre sí. Se puede ampliar con husillo hidráulico (véase la tabla). Este extractor también puede utilizarse con el auxiliar hidráulico nr. 1.50 sin necesidad de un casquillo reductor. A petición, este extractor también está disponible con patas adicionales y ampliable hasta 6 brazos.

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior640 mm
Capacidad exterior580 mm
Profundidad500 mm
Fuerza de extracción10 t
Diámetro36 mm
Tipouniversal puller
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1314,65 Sin IVA
/ unidad
1590,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días