Referencias
Gedore:1.38/5
Rubix:798176399000
fabricante:8018280
EAN:4036976105698


Resumen técnico
| Capacidad interior | 140 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 440 mm |
| Profundidad | 320 mm |
Detalles de producto : 8018280 1.38/5 - UTENSILIO EXTRACTOR 140-440 MM
Utensilio extractor
Separator puller 140-440 mm These separator pullers are used together with the bearing separators 1.40 The tension bolts are screwed into the threaded holes in the bearing separators
Información técnica
Atributos
| Capacidad interior | 140 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 440 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Diámetro | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,07 € Sin IVA
/ unidad
780,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días