8017200 1.37/2 - EXTRACTOR DE CAMISAS DE CILINDROS
Extractor de camisas de cilindro 1.37
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.37/2
Rubix:798178207000
fabricante:8017200
EAN:4036976105636




Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 160 mm |
| Capacidad exterior | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8017200 1.37/2 - EXTRACTOR DE CAMISAS DE CILINDROS
Extractor de camisas de cilindro Camisas de cilindro para vehículos pesados húmedos (p. ej. Mercedes Benz, MAN), camisas de automóviles y motores estacionarios, y otras piezas pueden extraerse con este extractor Funcionamiento: El husillo del travesaño de apoyo se enrosca en la tuerca de apriete del extractor, y el extractor se inserta en la camisa. El travesaño de apoyo se coloca sobre el bloque de cilindros. Gracias al sistema de expansión de nuevo desarrollo, al girar el husillo, las tres mordazas se expanden rápida y fácilmente, hasta quedar firmemente asentadas debajo del borde de la camisa. A continuación, se aprieta la tuerca del travesaño de apoyo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6800 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad interior | 160 mm |
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 36 mm |
| Fuerza de extracción | 6.8 t |
| Diámetro | 160 mm |
| Tipo | extractor de camisas de cilindro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,55 € Sin IVA
/ unidad
702,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días