4532-EFG/S

Extractor universal de 2 brazos con husillo endurecido por inducción y acabado galvanizado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:4532-EFG/S
Rubix:798576532000
EAN:7314151838386
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior250 mm
Capacidad exterior330 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4532-EFG/S


Cualidades

Las grandes superficies de las garras ofrecen muchas ventajas para la extracción cuidadosa y rápida de poleas, engranajes y rodamientos de bolas|Reversible de externo a interno mediante el reposicionamiento de los brazos|Acabado: galvanizado, con husillo endurecido por inducción, desde 4532-C, D, E, F, G and H|Los brazos siempre sujetan paralelos entre sí

Información técnica


Atributos
Peso neto1220 g
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior250 mm
Capacidad exterior330 mm
Profundidad200 mm
Fuerza de extracción11 t
Diámetro27 mm
Tipospare spindle
80,08 € Sin IVA
/ unidad
96,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días