8002950 1.11/1 - EXTRACTOR DE TRES PATAS 90X80 MM

Extractor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.11/1
Rubix:798178147000
fabricante:8002950
EAN:4036976104356
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior80 mm
Capacidad exterior90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8002950 1.11/1 - EXTRACTOR DE TRES PATAS 90X80 MM


Diseño probado y robusto para extraer discos, ruedas, cojinetes de bolas, etc. Los extremos de gancho anchos o estrechos, utilizables por ambos lados, se ajustan automáticamente bajo carga. Los extremos de gancho anchos de los extractores No. 1.11/2, /3, /4 and /5 están equipados con ranuras de 8 mm, de modo que los discos o engranajes también pueden extraerse con ayuda de tornillos de 8 mm.

Cualidades

•Diseño probado y resistente para extraer discos, ruedas, cojinetes de bolas etc
Los extremos de gancho anchos o estrechos, que pueden utilizarse por ambos lados, se ajustan automáticamente al aplicarse carga

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior80 mm
Capacidad exterior90 mm
Profundidad80 mm
Fuerza de extracción3 t
Diámetro17 mm
Tipoextractor
93,64 € Sin IVA
/ unidad
113,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días