Referencias
Bahco:4541-A
Rubix:798265068000
EAN:7314151082413


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Profundidad | 85 mm |
| Fuerza de extracción | 3.5 t |
Documentos
Detalles de producto : 4541-A
Cualidades
•Extractor: two arms
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Made of special steel
Galvanised finish
Spare body
4541K Spare arm
Spare spindle
Made of special steel
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 870 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Profundidad | 85 mm |
| Fuerza de extracción | 3.5 t |
| Tipo | 2 arm puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,60 € Sin IVA
/ unidad
119,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días