Referencias
Beta Tools:1516/1
Rubix:798171600000
fabricante:015160001
EAN:8014230045450


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 60 mm |
| Profundidad | 85 mm |
Detalles de producto : 1516/1-EXTRACTORE TRES PATAS OSCILANTES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 97x86x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 233 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad exterior | 60 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Diámetro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días