U.7-3545 EXTRACTOR ROTULAS DIRECCION

Extractor de rótulas axiales de dirección

Ver información técnica

Referencias

Facom:U.7-3545
Rubix:798525752000
EAN:3662424009594
brand logo

Resumen técnico

Capacidad interior35 mm
Capacidad exterior45 mm
Profundidad402 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U.7-3545 EXTRACTOR ROTULAS DIRECCION


• Permite el montaje y desmontaje de las rótulas axiales de dirección. • Capacidad Ø: 35-45 mm. • Utilizable con vaso o llave de 27 mm o cuadrado 1/2". • Longitud: 402 mm. • Diámetro cabeza: 89 mm. • Garantía: 2 años - reparación. Peso: 1,750 kg.
EXTRACTOR ROTULAS DIRECCION

Cualidades

•Used to disassemble and assemble steering ball joints
Guarantee: 2 years – repair

Información técnica


Atributos
Peso neto2071 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)420x100x95 mm
Peso con embalaje2073 g
Capacidad interior35 mm
Capacidad exterior45 mm
Profundidad402 mm
187,93 € Sin IVA
/ unidad
227,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días