45-4 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS

Extractor modelo robusto 3 brazos tamaño 1

Ver información técnica

Referencias

Kukko:45-4
Rubix:798320259000
EAN:4021176016776
brand logo

Detalles de producto : 45-4 TIRADOR UNIVERSAL DE 3 GA RRAS CON GARRAS AUTOCENTRADAS


Extractor, de tres brazos, forjado en estampa, modelo 45

Características: con ganchos extractores de alta capacidad de carga, con mecanismo de fuerza, autocentrantes y delgados de acero para herramientas de aleación de cromo. Con reajuste automático del mango, punta de centrado de giro libre y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. Modelo robusto.

Aplicación: modelo robusto especial para la extracción de ruedas dentadas, piñones, rodamientos de bolas, poleas de transmisión, etc. atascados.

Ganchos extractores de autosujeción y autocentrantes.

Información técnica


Atributos
367,20 € Sin IVA
/ unidad
444,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días