Referencias
Kukko:20-30
Rubix:798320860000
EAN:4021176010163

Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 440 mm |
| Capacidad exterior | 350 mm |
Documentos
Detalles de producto : 20-30 TIRADOR DE 2 BRAZOS
Extractor universal, de dos brazos, modelo 20
Características: con ganchos extractores deslizantes y siempre paralelos, reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas.
Aplicación: los ganchos extractores pueden invertirse para usarse como extractor interior y exterior.
Geometría optimizada de travesaño y piezas corredizas para deslizar los ganchos extractores muy fácilmente. Garantiza al mismo tiempo una sujeción fija tras apretar los tornillos.
Los innovadores ganchos en cruz garantizan una estabilidad máxima de la suspensión en la pieza corrediza y el gancho. Cambio rápido, ya que solo se necesita un tornillo.
Características: con ganchos extractores deslizantes y siempre paralelos, reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo y husillo de presión bonificado y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas.
Aplicación: los ganchos extractores pueden invertirse para usarse como extractor interior y exterior.
Geometría optimizada de travesaño y piezas corredizas para deslizar los ganchos extractores muy fácilmente. Garantiza al mismo tiempo una sujeción fija tras apretar los tornillos.
Los innovadores ganchos en cruz garantizan una estabilidad máxima de la suspensión en la pieza corrediza y el gancho. Cambio rápido, ya que solo se necesita un tornillo.
Cualidades
•Standard pulling hook
Parallel pulling hooks in every position, even with full load
Pulling hooks with infinitely variable adjustment on the cross-beam
Can be installed on various pulling hooks and variable reach to jaw extensions
Turning the pulling hooks enables them to be used both internally and externally
Suitable for pulling asymmetric work-pieces
Parallel pulling hooks in every position, even with full load
Pulling hooks with infinitely variable adjustment on the cross-beam
Can be installed on various pulling hooks and variable reach to jaw extensions
Turning the pulling hooks enables them to be used both internally and externally
Suitable for pulling asymmetric work-pieces
Aplicaciones
Automotive, commercial vehicles, industry, drive engineering, removing bearings, gears, discs
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 440 mm |
| Capacidad exterior | 350 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 8.5 t |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,40 € Sin IVA
/ unidad
583,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días