8001200 1.06/3-3 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 250X300 MM

Extractor universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.06/3-3
Rubix:798178807000
fabricante:8001200
EAN:4036976104257
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior330 mm
Capacidad exterior250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8001200 1.06/3-3 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 250X300 MM


Cualidades

•Diseño forjado resistente
Escala para el ajuste uniforme de las patas extractoras. Permite extracción centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Patas extractoras alargadas
Puede utilizarse como extractor externo e interno moviendo los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior330 mm
Capacidad exterior250 mm
Profundidad300 mm
Fuerza de extracción7.5 t
Diámetro27 mm
Tipouniversal puller
296,71 € Sin IVA
/ unidad
359,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días