Referencias
Beta Tools:1506
Rubix:798171594000
fabricante:015060001
EAN:8014230045368


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 10 mm |
| Capacidad exterior | 50 mm |
Detalles de producto : 1506-EXTRACTOR DOS PATAS CON AUTOAPRIETE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 122x77x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 234 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 10 mm |
| Capacidad exterior | 50 mm |
| Profundidad | 40 mm |
| Fuerza de extracción | 1 t |
| Diámetro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días