Referencias
Elesa:EWN.48 SST-M6-C1
Rubix:798578685000
fabricante:224216-C1
EAN:4045525700642



Detalles de producto : EWN.48 SST-M6-C1 TORNILLO DE MARIPOSA
Palomilla con casquillo en acero INOX AISI 303, orificio pasante roscado
Volante con casquillo de acero INOX AISI 303, agujero pasante roscado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro | 47 mm |
| Longitud | 24 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
