Referencias
Centurion:S54CE
Rubix:798239745000
fabricante:9034129
EAN:5055323766916

Documentos
Detalles de producto : SOPORTE PARA VISOR CASCO S54CE
Use la gama Classic para protección facial montada en casco con certificación industrial anti-impactos.
Transmisión COVID-19 reducida gracias a una máxima cobertura facial
Sistema adecuado para aplicaciones industriales como el lijado, gracias a la clasificación de impacto de grado B
Sistema de arnés de cabeza con cinta deslizante para una limpieza y desinfección sencillas
Sistema diseñado para ser reutilizado, asegurando que sea más económico y ecológico que las alternativas de un solo uso
Pantallas de policarbonato para máxima protección contra impactos y pantallas de acetato para resistencia química
Adecuado para cascos Centurion. Las pantallas faciales se pueden usar con los soportes Classic y el Arnés de cabeza
Transmisión COVID-19 reducida gracias a una máxima cobertura facial
Sistema adecuado para aplicaciones industriales como el lijado, gracias a la clasificación de impacto de grado B
Sistema de arnés de cabeza con cinta deslizante para una limpieza y desinfección sencillas
Sistema diseñado para ser reutilizado, asegurando que sea más económico y ecológico que las alternativas de un solo uso
Pantallas de policarbonato para máxima protección contra impactos y pantallas de acetato para resistencia química
Adecuado para cascos Centurion. Las pantallas faciales se pueden usar con los soportes Classic y el Arnés de cabeza
Portapantallas de pantalla facial Classic con enganches Euro y Connect
Cualidades
All Face Screens can be used with both the Centurion Carrier and the helmet mounted Browguard
Información técnica
Atributos
| Material Principal | nilón |
|---|---|
| Resistencia al impacto | carrier only (no facescreen/eyepiece). impact resistance depends on the fitted centurion classic facescreen. according to en 166:2001 classifications in the centurion documentation: polycarbonate clear screens (e.g., s580 / s590) are rated 1b (medium-energy impact); acetate screens (e.g., s591 / s592 anti-fog / s593 green) are rated 1f (low-energy impact). overall protection of any carrier + screen combination is governed by the lowest performance level of the individual item. |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,84 € Sin IVA
/ unidad
22,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h