SR FOOD 500 ML 32956-001 [EX-32956-AA]
SR FOOD: Desmoldeante de uso general. Certificado NSF-m1. Hasta 200ºC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:SR Food FPS
Rubix:798657364000
fabricante:32956-AA
EAN:5412386065637

Documentos
Detalles de producto : SR FOOD 500 ML 32956-001 [EX-32956-AA]
Agente desmoldeante base silicona para Industria Alimentaria. Agente desmoldeante de silicona de alta pureza para moldes de envases especiales para preservar los alimentos.
• Registro NSF M1
• Máxima temperatura operacional +200°C
• Proporciona un buen brillo a los plásticos transparentes
• Excelente deslizamiento para un moldeo sencillo de fundiciones de peso ligero
• Registro NSF M1
• Máxima temperatura operacional +200°C
• Proporciona un buen brillo a los plásticos transparentes
• Excelente deslizamiento para un moldeo sencillo de fundiciones de peso ligero
SR FOOD FPS 500 ML
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Cantidad de paquetes | aerosol |
| Tipo | agentes desmoldeantes |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,02 € Sin IVA
/ unidad
12,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días