Referencias
Wiha:27526
Rubix:799300114000
EAN:4010995275266

Detalles de producto : PORTA-PUNTAS UNIVERSAL 1/4
Varillas intercambiables con portapuntas de 1/4"
Características: de acero de cromo-vanadio-molibdeno, cromado mate, punta de varilla Wiha ChromTop®. Vástago hexagonal, 4 mm.
Características: casquillo de acero inoxidable, con revestimiento plástico.
Características: de acero de cromo-vanadio-molibdeno, cromado mate, punta de varilla Wiha ChromTop®. Vástago hexagonal, 4 mm.
Características: casquillo de acero inoxidable, con revestimiento plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,75 g |
|---|---|
| Longitud | 162 mm |
| Tamaño de huella | 1/4 in |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € Sin IVA
/ unidad
18,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
