Referencias
Beta Tools:862TX-L 27
Rubix:798169477000
fabricante:008620577
EAN:8014230351629

Documentos
Detalles de producto : 862TX-L 27-PUNTAS CON HUELLA TORX
Puntas de atornillar para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x49x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15 g |
| Longitud | 70 mm |
| Tamaño de huella | 27 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
