Referencias
Wera:05072080001
Rubix:798263978000
EAN:4013288014658
Detalles de producto : PUNTA 855/1 Z PZ 1X25 MM
Punta para tornillos de estrella PZ de 1/4", según DIN 3126 C 6,3, de gran dureza
Cualidades
Extra-rigid
Aplicaciones
Suitable for screws that need to penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example). Use: suitable for Pozidriv® screws
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz1 |
| Huella | pozidriv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,94 € Sin IVA
/ unidad
1,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días