Referencias
Festo:HGPL-63-60-A-B
Rubix:799265398000
fabricante:3361492
EAN:4052568269296

Documentos
Detalles de producto : HGPL-63-60-A-B
pinza paralela HGPL-63-60-A-B Tamaño=63, Carrera por pinza=60 mm, Max. precisión de repetición=< 0,2 mm, Max. holgura de la pinza bajo un ángulo ax,ay=< 0,2 grados, Max. magnitud de la holgura de la pinza=< 0,05 mm
pinza paralela HGPL-63-60-A-B Tamaño=63, Carrera por mordaza=60 mm, Max. precisión de repetición=< 0,2 mm, Max. holgura de giro angular de la mordaza ax,ay=< 0,2°, Max. holgura de giro angular de la mordaza Sz=< 0,05 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 63 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3881,39 € Sin IVA
/ unidad
4696,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días