HGPL-63-100-A-B

Pinza paralela

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGPL-63-100-A-B
Rubix:799265402000
fabricante:3361493
EAN:4052568269302
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro63 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPL-63-100-A-B


pinza paralela HGPL-63-100-A-B Tamaño=63, Carrera por mordaza=100 mm, Max. precisión de reposición=< 0,2 mm, Max. juego de la mordaza en ángulo ax,ay=< 0,2 grados, Max. juego de la mordaza=< 0,05 mm
pinza paralela HGPL-63-100-A-B Tamaño=63, Carrera por mordaza=100 mm, Max. precisión de reposición=< 0,2 mm, Max. juego angular de la mordaza ax,ay=< 0,2°, Max. juego angular de la mordaza Sz=< 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro63 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
4288,97 € Sin IVA
/ unidad
5189,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días